C248 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEMACMTRX-5KC49PN3036-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcyT0M4eE1EYzNNREk1TURrek16YzVNQzlKVGtSTlJVMUJRMDFVVWxoZk5VdERORGxRVGpNd016WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTMxY2RkYTY4YTEwNzc2YmNkMzhiNWY0MDg1ZjBmZmRkMzFmMDBlOWY1YzdlYjYyYTJkNDdlMWU4ODMwOWZlNg
17090357 交流电机 

LEESON LEESON

C248

描述

LEESON C248

AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.43" Overall Length; 38% Efficiency Full Load

制造商部件号

C248

BDI部件号
17090357

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
14.074
Product Group - BDI
M04104
马力
1/6HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
900
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
38
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.6 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5KC49PN3036
制造商内部编号
5KC49PN3036
重量/磅
28
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.43" Overall Length; 38% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
12.43 英寸 | 315.722 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新