22327713 交流电机 

LEESON LEESON

C320B ; 143TTGN16539

描述

LEESON C320B ; 143TTGN16539

AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1765/1470 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

C320B ; 143TTGN16539

BDI部件号
22327713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856050717
重量 / Kilogram
37.65
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1765/1470
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.3/1.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
143TTGN16539
重量/磅
83
详细描述
AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1765/1470 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新