EMM3711 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-EMM-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNRGcxT1RFek1Ea3hNQzlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlJVMU5Yek5RU0Y5VVJVWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlMjY1YTQ3M2JjMjY2ZDE0Njc5ZDA1MzllNDgyMWVkNzk4MTIyNWExZjllNDY2NDkwMjlhOGRiZmRmYmRmOTI
127667 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EMM3711

描述

BALDOR-RELIANCE EMM3711

AC Motor; General Purpose; 10HP; D132S Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1.497" Shaft Diameter; 5.2" Base to Center of Shaft; 17.66" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

EMM3711

BDI部件号
127667

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568524107
重量 / Kilogram
53.98
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
D132S
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
119
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; D132S Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1.497" Shaft Diameter; 5.2" Base to Center of Shaft; 17.66" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
1.497 英寸 | 38.024 毫米
底座到轴心
5.2 英寸 | 132.08毫米
全长
17.66 英寸 | 448.564 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新