17091523 交流电机 

LEESON LEESON

H205 ; 5KH37PN37

描述

LEESON H205 ; 5KH37PN37

AC Motor; Single Phase; 1/12HP; 56CZ Frame Size; 900 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.08" Overall Length; 40% Efficiency Full Load

制造商部件号

H205 ; 5KH37PN37

BDI部件号
17091523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856041210
重量 / Kilogram
8.626
Product Group - BDI
M04104
马力
1/12HP
外形规格
56CZ
赫兹
60
同步RPM
900
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
40
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH37PN37
制造商内部编号
5KH37PN37
重量/磅
19
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/12HP; 56CZ Frame Size; 900 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.08" Overall Length; 40% Efficiency Full Load
全长
11.08 英寸 | 281.432 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新