LEESON
LEESON
HG450 ; 5KH32GNB812X
LEESON LEESON
描述
LEESON HG450 ; 5KH32GNB812X
AC Motor; Pump; 1/3HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 220-240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 7.69" Overall Length; 61.1% Efficiency Full Load
制造商部件号
HG450 ; 5KH32GNB812X
BDI部件号
21573940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/HG450-;-5KH32GNB812X/p/21573940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856031761
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
220-240
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
61.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7-2.7 Ampere | 4 Poles | Carbonator Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
5KH32GNB812X
制造商内部编号
5KH32GNB812X
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; Pump; 1/3HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 220-240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 7.69" Overall Length; 61.1% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
全长
7.69 英寸 | 195.326 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米