22326516 交流电机 

LEESON LEESON

HG705A ; 056S84DRS40001A1

描述

LEESON HG705A ; 056S84DRS40001A1

AC Motor; 0.33HP; 56Z Frame Size; 1725/850 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 68.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

HG705A ; 056S84DRS40001A1

BDI部件号
22326516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856068736
重量 / Kilogram
10.89
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1725/850
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
68.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.6 Ampere | 4/8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056S84DRS40001A1
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 56Z Frame Size; 1725/850 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 68.5% Efficiency Full Load
全长
6.5 英寸 | 165.1 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新