P180 ; 5KCP49WN9813S https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEMACMTRX-5KCP49PN9812S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhpTUM4NU5qRXpNVFU1T0RVNE1qQTJMbXB3Wnd8M2JlYmM3YzllMWMzOWJiNDc4YWU1N2Y5YjNjMGQ2M2ZkNjc3N2RkZmQ5OGI5NDEzZjNhMDZmMjE2YmQ5YzdjOQ
17093927 交流电机 

LEESON LEESON

P180 ; 5KCP49WN9813S

描述

LEESON P180 ; 5KCP49WN9813S

AC Motor; Single Phase; 1HP; 56Z Frame Size; 900 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 17.31" Overall Length; 59% Efficiency Full Load

制造商部件号

P180 ; 5KCP49WN9813S

BDI部件号
17093927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856038012
重量 / Kilogram
19.976
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
900
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring
底座
No
满负载效率
59
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.3-6.4 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KCP49WN9813S
制造商内部编号
5KCP49WN9813S
重量/磅
39
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1HP; 56Z Frame Size; 900 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 17.31" Overall Length; 59% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
17.31 英寸 | 439.674 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新