PEWWE3-18-182T https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-PEW-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5TXk4eE1EYzJPREk1TmpZM016TXhNQzlKVGtSWFYwVk5UMVJQVWxoZlVFVlhYek5RU0Y5VVJVWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxZmUzMDg4OWMxNGVkNjhmYjU1MTRmZDM3MzFhY2QzZDUyZWJiYjBjNmI2YzBlODMwNTE5NDcwNDc3MTRiMmQ
998609 交流电机 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

PEWWE3-18-182T

描述

WORLDWIDE ELECTRIC PEWWE3-18-182T

AC Motor; Multi Phase; 3HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

PEWWE3-18-182T

BDI部件号
998609

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530128652
重量 / Kilogram
40.82
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
F2 Mount
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
86
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
15 英寸 | 381 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新