21554095 交流电机 

LEESON LEESON

SY001 ; 056PNRA10100

描述

LEESON SY001 ; 056PNRA10100

AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; S56Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 90 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 7.68" Overall Length; 82.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

SY001 ; 056PNRA10100

BDI部件号
21554095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856025708
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
S56Z
赫兹
90
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
82.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.9/0.80 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
056PNRA10100
制造商内部编号
056PNRA10100
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; S56Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 90 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 7.68" Overall Length; 82.2% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
7.68 英寸 | 195.072 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新