BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEBM3558
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VEBM3558
AC Motor; Brake; 2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 17.86" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VEBM3558
BDI部件号
130774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VEBM3558/p/130774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568502617
重量 / Kilogram
25.397
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Brake
重量/磅
56
详细描述
AC Motor; Brake; 2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 17.86" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
17.86 英寸 | 453.644 毫米