WDM3561TP https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000197832-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4TVM4eE1Ea3hORGt4TURVMk9EUTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UazNPRE15WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ODU5M2VkZGUwZmY4NWI3N2UwM2YzNjk1ZTI0MjNiOGVlZmJmYmYyYWQzM2ZiNjM2MTk2YTBmNDU0Zjk5YWI3
21823340 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

WDM3561TP

描述

BALDOR-RELIANCE WDM3561TP

AC Motor; Pressure Washer; 3HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.04" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

WDM3561TP

BDI部件号
21823340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568309247
重量 / Kilogram
26.76
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
制造商货号
WDM3561TP
重量/磅
63
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 3HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.04" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
15.04 英寸 | 382.016 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新