554274
Silniki prądu stałego
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
108022.00
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
Opis
REGAL BRANDS 108022.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.82" Overall Length; 83.7 Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
108022.00
Nr kat. BDI
554274
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/108022-00/p/554274
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,318
UNSPSC
26101208
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0691720006672
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
S56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Rigid
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
83.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Current Rating 10 Ampere | SCR Drive
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Permanent Magnet
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
40
Długi Opis
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.82" Overall Length; 83.7 Efficiency Full Load
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
14,82 Cale | 376,428 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież