554275
DC motory
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
108023.00
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
Popis
REGAL BRANDS 108023.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.82" Overall Length; 85 Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu
108023.00
BDI #
554275
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/DC-motory/108023-00/p/554275
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL BRANDS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101208
Váha / Kilogram
18,573
EAN
0691720006689
Konská sila
1HP
Veľkosť rámu
S56C
Synchronizácia RPM
1800
Napätie
180
Prúd
DC
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face | Rigid
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
14.82
Celková dĺžka – milimetre
376.428
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
85
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Current Rating 5 Ampere | SCR Drive
Kategória BDI
DC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
41
Dlhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.82" Overall Length; 85 Efficiency Full Load
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov