https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSMOTORX-DC-APM-AT-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVlpODVPRE0wTlRZMk1UZzVNRGcyTDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlCVUUxZlFWUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGJkMDJlY2YyMDYwYzJhN2RkMzkyN2Y5MzlmZWYzZmI3M2ExMThkMTdjNGI5Y2Q0Y2UwNjIyZjcxNDNiMDcyOQ
164551
Silniki prądu stałego
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
APM933AT-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR APM933AT-B
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.38" Overall Length
Nr. katalogowy
APM933AT-B
Nr kat. BDI
164551
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/APM933AT-B/p/164551
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26101208
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781711191194
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
42CYZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Permanent Magnet
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.38" Overall Length
Długość Całkowita
11,38 Cale | 289,052 Milimetry
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież