D2075P2-BV https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000079027-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WkM4eE1Ea3hOVEF3T0Rnek9UY3hNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01EYzVNREkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzgzNDcwYzlkZDkxMmQ3ODg3ZDU5ZGEyNTZjZGJmZGU1YmY5MWE2YzQ2MzQxODEyOGQ1MjY5ZDk4NjY3YjYw
25849386 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D2075P2-BV

描述

BALDOR-RELIANCE D2075P2-BV

DC Motor; Shunt Wound; 75HP; 366AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.13" Overall Length

制造商部件号

D2075P2-BV

BDI部件号
25849386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568918937
重量 / Kilogram
454.422
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
366AT
同步RPM
1750
电压
240
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1002
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; 366AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.13" Overall Length
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
35.13 英寸 | 892.302 毫米
底座到中心高度
9 英寸 | 228.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新