HMVC 11E https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1267251-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoak1TOHhNREE1TURRd01qSXhPREF4TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVEkyTnpJMU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MDE1NTM2NWU5NDg2OTUzNWM3ZWNlNWI3NWU3MjVlYzI4OWNmNGY2MDFhZTY0ZjA2NWFlN2M4ZWI5NWNmNzE0
1267874 配件/适配器 

SKF SKF

HMVC 11E

描述

SKF HMVC 11E

Hydraulic Nut; 2.157"-18 Nominal Thread; 2.121 Pitch Diameter; 4.3" Outside Diameter; 1.66" Width; G1/4" Injection Hole Thread

制造商部件号

HMVC 11E

BDI部件号
1267874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577090607
重量 / Kilogram
4.43
Product Group - BDI
F02234
名称
Nut
关键字串
Hydraulic
产品明细
Hydraulic Nut
产品规格
2.157"-18 Nominal Thread; 2.121 Pitch Diameter; 4.3" Outside Diameter; 1.66" Width; G1/4" Injection Hole Thread
详细描述
Hydraulic Nut; 2.157"-18 Nominal Thread; 2.121 Pitch Diameter; 4.3" Outside Diameter; 1.66" Width; G1/4" Injection Hole Thread