422935
软管组件
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX50FT F5 AIR BLUE 1/2MNPT COUPLED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2INX50FT F5 AIR BLUE 1/2MNPT COUPLED
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1/2" MNPT; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX50FT F5 AIR BLUE 1/2MNPT COUPLED
BDI部件号
422935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2INX50FT-F5-AIR-BLUE-1-2MNPT-COUPLED/p/422935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256210501
重量 / Kilogram
3.561
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
TPE
外圈材料
TPE
颜色
Blue
端部接头
1/2" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction and Manufacturing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
8
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1/2" MNPT; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米