CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX150FT BC GASOLINE BLACK 2 BRAID MMOT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX150FT BC GASOLINE BLACK 2 BRAID MMOT
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; 150FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1INX150FT BC GASOLINE BLACK 2 BRAID MMOT
BDI部件号
24575633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1INX150FT-BC-GASOLINE-BLACK-2-BRAID-MMOT/p/24575633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256509841
重量 / Kilogram
40.575
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
150
长度 - 米
45.72
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Pump Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn With Static Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
82.5
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; 150FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米