1/2IN FORTRESS 300 BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FORTRESS-300-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhsTmk4eE1UQXdNemN5TmpFd01qVTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrOVNWRkpGVTFOZk16QXdYMEpNVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyMDRkMjg3ZjU4NGIxNTYxNTQxYzZiMzBlOWQ3Nzg2OTYwMGNiNWNhMTY4MjhlYTYzYmY1NTBlYWJkYTM1OWU
423540 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2IN FORTRESS 300 BLUE

描述

CONTINENTAL 1/2IN FORTRESS 300 BLUE

Food Washdown Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN FORTRESS 300 BLUE

BDI部件号
423540

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256301872
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Washdown
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Food Processing Plant | Dairy | Packing House | Bottling Plant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Washdown
重量/磅
0.3
详细描述
Food Washdown Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.9 英寸 | 22.86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新