CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2IN PLIOVIC PLUS BLUE 250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2IN PLIOVIC PLUS BLUE 250
Hose; Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN PLIOVIC PLUS BLUE 250
BDI部件号
21469095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-PLIOVIC-PLUS-BLUE-250/p/21469095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256127014
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Agricultural Hand Sprayer
价格单位
REEL
包装数量
750FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 750 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
127.5
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米