GATES
GATES
1-5/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 75PSI
GATES GATES
描述
GATES 1-5/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 75PSI
Marine; 1-5/8" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-5/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 75PSI
BDI部件号
18201845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-5-8IN-4684CF-WET-EXHAUST-MARINE-75PSI/p/18201845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053215472
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial | Marine Wet Exhaust
价格单位
BOX
包装数量
10FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric with Built-in Wire Helix | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841601
重量/磅
37.5
详细描述
Marine; 1-5/8" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
内径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米