CONTINENTAL
CONTINENTAL
10-3/4INX20FT DREDGE SLEEVE 75 3/8-TUF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 10-3/4INX20FT DREDGE SLEEVE 75 3/8-TUF
Material Handling Hose; 10-3/4" Inside Diameter; 12-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10-3/4INX20FT DREDGE SLEEVE 75 3/8-TUF
BDI部件号
24571750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10-3-4INX20FT-DREDGE-SLEEVE-75-3-8-TUF/p/24571750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256493287
重量 / Kilogram
7.702
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Hydraulic Dredge
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
100" Bend Radius | Multiple-Ply Spiral Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
334.4
详细描述
Material Handling Hose; 10-3/4" Inside Diameter; 12-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米