1099551
软管
GATES
GATES
20EFCPSX50FT
GATES GATES
描述
GATES 20EFCPSX50FT
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.97" Outer Diameter; NBR Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 24000 PSI - 1654.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20EFCPSX50FT
BDI部件号
1099551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20EFCPSX50FT/p/1099551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075379430
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
NBR
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
24000 PSI | 1654.7 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic | Mining Equipment | Roof-Support Systems | Petroleum-Based Or Water Emulsion Fluids
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6000 PSI | 413.7 Bar Dynamic WP | 6-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511705
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.97" Outer Diameter; NBR Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 24000 PSI - 1654.7 Bar Operating Pressure
外径
1.97 英寸 | 50 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.8 毫米