CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN ARVAC SW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN ARVAC SW
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN ARVAC SW
BDI部件号
24574026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-ARVAC-SW/p/24574026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256481291
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Nitrile | Polyurethane | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 2.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
0.67
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
外径
2.46 英寸 | 62.484 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米