GATES
GATES
3/4IN DIESEL EXHAUST FLUID AIR AND MP
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN DIESEL EXHAUST FLUID AIR AND MP
Chemical Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.12" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN DIESEL EXHAUST FLUID AIR AND MP
BDI部件号
18202123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-DIESEL-EXHAUST-FLUID-AIR-AND-MP/p/18202123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075457992
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Dispensing Tank
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
42170310
重量/磅
174.9
详细描述
Chemical Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.12" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.12 英寸 | 28.448 毫米