423880
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8IN VARIFLEX 300 BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8IN VARIFLEX 300 BLUE
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN VARIFLEX 300 BLUE
BDI部件号
423880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-VARIFLEX-300-BLUE/p/423880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131455
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Compressor Line | Industrial Air Service | Low Pressure Spray | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026318
重量/磅
95
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米