83FR-4-RED-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-83FR-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcxWkM4eE1EazROVEV5TnpFME9UVTVPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ETkdVbDlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIwMDg5YmFkYTIzZjk0NjQ2ZDU3NzVmYzdjNDNmZjU4YzFjODE5OWE3OWJjNTg4MDY5MTA2YjdkMzQ1NWJhYzI
26662572 软管 

PARKER PARKER

83FR-4-RED-RL

描述

PARKER 83FR-4-RED-RL

Air and Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; RED; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

83FR-4-RED-RL

BDI部件号
26662572

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0.05
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
RED
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Robotic Welding
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fiber Reinforcement | Flame Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.05
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; RED; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.48 英寸 | 12.192 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新