GATES
GATES
BREW MASTER F AND B 4INX100FT
GATES GATES
描述
GATES BREW MASTER F AND B 4INX100FT
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; White; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BREW MASTER F AND B 4INX100FT
BDI部件号
18201531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BREW-MASTER-F-AND-B-4INX100FT/p/18201531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053643091
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile With Resilient Monofilament Helix Providing Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
147
详细描述
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; White; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.88 英寸 | 123.952 毫米