FC558-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-POLY-FC558-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobE5DODVOamMwTkRnME16RTRNak00TG1wd1p3fDhmYWM3ZmMyMTBiYTJjYTU0ZDE4Zjk2OWMyZGVhMTE4MzliNjZjNzEyMzY1ZjRjZDZhYmFiZTQ0NTdhZDhmNTQ
23895067 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC558-10

描述

AEROQUIP FC558-10

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC558-10

BDI部件号
23895067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Air Conditioning | Refrigeration
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 2500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.33
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
0.92 英寸 | 23.368 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新