FC736-12RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SYNR-FC736-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd3WWk4NU5qYzBORGczTmprek16UXlMbXB3Wnd8MTUzNGYwY2JlNWZkOWE1Yjc3OTk4MmUwY2Y2ZmY1NzBjODNkYzE5MTA1YmNjNDJkMzc4NGM2MTdkMDFlNjE5ZA
23896241 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC736-12RL

描述

AEROQUIP FC736-12RL

Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4050 PSI - 279 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC736-12RL

BDI部件号
23896241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146213990
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4050 PSI | 279 Bar
典型用途
Construction | Chemical and Environmental Protection | Forestry | Industrial | Off-Highway Vehicle
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Heavy Wire Spiral | Abrasion Resistant | Bruiser Outer Cover | Reel | Burst Pressure 16200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.92
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4050 PSI - 279 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.2 英寸 | 30.48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新