KURIYAMA
KURIYAMA
H600X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA H600X20
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6-3/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H600X20
BDI部件号
24457658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H600X20/p/24457658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301216
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Line | Drain Line | Irrigation Line | Mining | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Water Suction
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Minimum Bend Radius | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
67.8
详细描述
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6-3/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米