K3150-04X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FB-PVC-CTCLR-K3150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREF5T0RVME5UZzJOemd3Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZSa0pmVUZaRFgwTlVRMHhTWDBzek1UVXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc5MmRlOGQxYTJmZDczM2NkNDc2YjE1N2U3NjA2ZGI0NGZjYmVmOTUzYzIyNWY4ODQ2YWY4NGNkZGMyZjE1YTk
21443535 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K3150-04X100

描述

KURIYAMA K3150-04X100

Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 7/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K3150-04X100

BDI部件号
21443535

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303878
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Air Breathing Line | Air and Water Line | Deionized Water | Food and Beverage Dispensing | Liquid Food Product | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 150 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K3150-04X100
重量/磅
6
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 7/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新