KURIYAMA
KURIYAMA
OFTR-1200X660
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OFTR-1200X660
Discharge Hose; 12.106" Inside Diameter; 12.476" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OFTR-1200X660
BDI部件号
24460620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OFTR-1200X660/p/24460620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321899
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-58 To 150 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Frac Solution | Drinking Water Transfer | Emergency Water Supply | Mining | Sewer and Water Transfer | Ship and Boat
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.185" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
2263.8
详细描述
Discharge Hose; 12.106" Inside Diameter; 12.476" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
内径
12.106 英寸 | 307.492 毫米
外径
12.476 英寸 | 316.89 毫米