22083667
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
SCX5-08X250FT REEL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SCX5-08X250FT REEL
Hydraulic Hose; 13/32" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 2000 PSI | 137.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SCX5-08X250FT REEL
BDI部件号
22083667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SCX5-08X250FT-REEL/p/22083667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256116872
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2000 PSI | 137.9 Bar
典型用途
Fleet Service
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.6" Bend Radius | 1 Braid Steel Wire | 1 Braid Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
57.5
详细描述
Hydraulic Hose; 13/32" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 2000 PSI | 137.9 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米