SR3-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR3-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJoaU1TODVPREExTlRVNU9UVTFORGcyTDBsT1JFTlVTRWhQVTBWWVdGOUhVak5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTFkMjA1NTI1MTMxNjEwZGQzZGQ2YmM5Y2JiNDY1MGUwYmVkN2ZkYmExODc0ZTQzOTc0YzE4OGJhN2JmNzQ3OA
17991789 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR3-08

描述

CONTINENTAL SR3-08

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 15/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR3-08

BDI部件号
17991789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256361739
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid | Burst Pressure 4000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20240262
重量/磅
125
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 15/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新