URE-CL300X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-URE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd4T0M4eE1UQXdNelU0TnpNMk1qZzBOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWSkZYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM0YmM1MjY5ZTMxOTdlNDFkN2U3ZTA0MTZlZjczNmFmOGQwMTQ1NmZiOTBkYzQ0NjBjODM5MjkwNDdmZmNmM2U
24464664 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

URE-CL300X25

描述

KURIYAMA URE-CL300X25

Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

URE-CL300X25

BDI部件号
24464664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320145
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Insulation Blowing | Lavatory Waste Disposal | Oil Mist Collection | Pharmaceutical Product Transfer | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
11
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.23 英寸 | 82.042 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新