SMC
SMC
IDK06-100
SMC SMC
描述
SMC IDK06-100 ; 自动化产品/电缸
4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC IDK06-100
BDI部件号
19390870
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/IDK06-100/p/19390870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
0.328
长度 - 米
0.1
管件类型
Moisture Control
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
端部接头
In-Built Sleeve Both Ends
工作温度范围
0 To 104 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 40 MM | Total Length 140 MM
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
0.06373
详细描述
4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米