21451212
管件
NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
110 4152 100
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 110 4152 100
Tubing; Single; 1" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC; Clear; 28 PSI | 1.93 Bar Operating Pressure
制造商部件号
110 4152 100
BDI部件号
21451212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/110-4152-100/p/21451212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 175 Deg F
工作压力
28 PSI | 1.93 Bar
典型用途
Air Lines | Beverage | Chemicals | Food | Gases | Instrumentation | Laboratory | Material Handling | Medical | Pharmaceutical | Protective Jacketing | Pump Feed & Discharge | Refrigeration | Water & Fluid Lines
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
25
详细描述
Tubing; Single; 1" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC; Clear; 28 PSI | 1.93 Bar Operating Pressure
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米