151YE-06X500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-151YE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmc0TkM4eE1EazRORE13TXpBd01UWXpNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekUxTVZsRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmU0NTIwMzk2ZjVjMGZkYmM5OTNkYjE0OTRmYzA2N2RlZWFiZmJhZDhjZjlhYmZkZDk2MGMyMjEwNWQ0NmIyNQ
24449966 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

151YE-06X500

描述

KURIYAMA 151YE-06X500

Tubing; Single; 0.251" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyester; Yellow

制造商部件号

151YE-06X500

BDI部件号
24449966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235315706
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
SPOOL
包装数量
500FT
订购倍数
SPOOL
最低订购量
1 SPOOL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
17
详细描述
Tubing; Single; 0.251" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyester; Yellow
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.251 英寸 | 6.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新