K010-0812X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-CTCLR-PVC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJobE5DODVNelk0TmpRNE1qZzJNak00TG1wd1p3fDZiZDc3ZTkwMTE2NTlmZWViODU4OGI2NjdiY2U3ZDA1OGVjOTZmNjUxZmQ4NDY3MGEwNDlmOTQ1ZTNhMjBkMzk
21443407 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

K010-0812X100

描述

KURIYAMA K010-0812X100

Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 45 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K010-0812X100

BDI部件号
21443407

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303762
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Air Conditioning Drainage | Air line | Beverage Dispensing Unit | Bottling Plant | Deionized Water System | Furnace Drainage | Ice Making Machine | Laboratory | Printing Press Equipment | Refrigeration Drainage | Transfer of Weak Chemicals and Acid | Water Distillation Line
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Extinguishing | Shore A 73 Hardness
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
K010-0812X100
重量/磅
13.4
详细描述
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 45 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新