17954792
管件
SMC
SMC
TIH19B-16
SMC SMC
描述
SMC TIH19B-16
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; FEP; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIH19B-16
BDI部件号
17954792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIH19B-16/p/17954792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.125
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Black
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 220 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
9.086
详细描述
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; FEP; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米