TIV19G-77 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-GRN-TIV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoa09TODVNelk0TmpNeU1EQXdOVFF5TG1wd1p3fDAwODcxYzE2NDIyMDE0MzA0NTg5NmQ1NGVkMWU2MzUyYWI1YmNhNWI5ZWVlZmNhNDU4MTFmYmEwZWUyY2IzMjQ
17955434 管件 

SMC SMC

TIV19G-77

描述

SMC TIV19G-77

Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIV19G-77

BDI部件号
17955434

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
11.986
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
ROLL
包装数量
250FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
26.4
详细描述
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新