TUH0428N-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CL-1-TUH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhqTnk4eE1EazRORFExTkRnME9EVTBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRMHhmTVY5VVZVaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E3ODFjNDFhZjVhMmFjN2RjM2RhMmNjNDI4NDc5YWE2ZWFjMzIwOTgyNWU1MTVkMzViNzgyYzk5OTQ4MWExOQ
22140909 管件 

SMC SMC

TUH0428N-100

描述

SMC TUH0428N-100 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 2.8MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear

制造商部件号

TUH0428N-100

BDI部件号
22140909

详情

292.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥292.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 Meter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 2.8MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.11 英寸 | 2.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新