NUMATICS
NUMATICS
081SA400M000061
NUMATICS NUMATICS
描述
NUMATICS 081SA400M000061
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 150 Deg F
制造商部件号
081SA400M000061
BDI部件号
1485254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/081SA400M000061/p/1485254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.431
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 150 Deg F
总高
1.531 英寸 | 38.9 毫米
全长
5.071 英寸 | 128.8 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米