https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-104104-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMVl5OHhNREF5T0RVME1USXhORGMxTUM5SlRrUkJVazlXUVV4V1JWaGZNVEEwTVRBMFgwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2NiZWQ2MzY4NWYzYTk4NTQ5YWQwY2YwMWFiOGNlM2VmYWM0ZTIzOWQ3MzViMDczMmY2NjI0ZjMwMmVlY2M3Zg
18304293
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
ARO CORP
ARO CORP
104104-F04
ARO CORP ARO CORP
Leírás
ARO CORP 104104-F04
Flow Control Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 200 PSI; 0 To 200 Deg F
Anyagszám
104104-F04
BDI anyagszám
18304293
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/104104-F04/p/18304293
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141609
Súly / Kilogramm
0,181
Termékcsoport - BDI
A03142
Szelep típusa
Flow Control
Csatlakozó típusa
1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Knob
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
200 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 200 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 200 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
In-Line | Composite
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Flow Control
A gyártó URL-je
https://www.arozone.com
Gyártói cikkszám
104104-F04
Súly / LBS
0.4
Hosszú leírás
Flow Control Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 200 PSI; 0 To 200 Deg F
Teljes szélesség
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
Teljesítmény magasság
3,859 hüvelyk | 98,019 milliméter
Teljes hossz
2,844 hüvelyk | 72,238 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés