8263R193 100-240 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8263R071-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1Tmk4eE1EYzJPRFl3TkRJek16YzFPQzlKVGtSQlUxWldRVXhXUlZoZk9ESTJNMUl3TnpGZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjhiY2RmYjJiODZmYTk3YWI1NDQ3NDg1Njc2YjUwMjE1MDY3Yjk3MjBjNDZhY2NiMzExNmI4ZjAzYWYwNmNkNw
20695026 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8263R193 100-240

描述

ASCO VALVE 8263R193 100-240

Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; Air - Inert Gas 300 PSI | Light Oil - Water 225 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

制造商部件号

8263R193 100-240

BDI部件号
20695026

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
100 To 240 V
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 300 PSI | Light Oil - Water 225 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 300 PSI | Light Oil - Water 0 To 225 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.52 Cv Factor | 5/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water | Normally Closed | General Service
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; Air - Inert Gas 300 PSI | Light Oil - Water 225 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
总宽
1.87 英寸 | 47.5 毫米
全长
3.98 英寸 | 101.1 毫米
总高
3.2 英寸 | 81.28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新