8263R200AC24-120DC24-125/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8263R071-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMU15OHhNRGd3TkRnd056ZzVNekF5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTTFJd056RmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3OTgxNTg4MmE1YWVhMWNhNDY0OWNlNWNiNzg4MjMxNjg1MGNmNmE5YjRmMTA3MjM3NTY0MzVhMWM5MTM3Nzdh
20695034 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8263R200AC24-120DC24-125/DC

描述

ASCO VALVE 8263R200AC24-120DC24-125/DC

Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 24 To 120 V; Solenoid; Air - Inert Gas 300 PSI/Light Oil - Water 225 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8263R200AC24-120DC24-125/DC

BDI部件号
20695034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
24 To 120 V
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 300 PSI | Light Oil - Water 225 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 300 PSI | Light Oil - Water 0 To 225 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.52 Cv Factor | 5/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water | Normally Closed | General Service
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 24 To 120 V; Solenoid; Air - Inert Gas 300 PSI/Light Oil - Water 225 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.98 英寸 | 101.1 毫米
总宽
1.87 英寸 | 47.5 毫米
总高
3.2 英寸 | 81.28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新