AKB03A-N03S https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AKB01-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhtTkM4NU5qYzBOVGswTWpVME9EYzRMbXB3Wnd8NjUwZmZjOTQxNWYyODFiMWE4MGMxMzlkNWQwNjc0YTY5NDQ3ZGQ4OTc0MDkxMDNlNGQzYTBhNTFiMTMxN2UzNQ
17849897 液压和气动阀门 

SMC SMC

AKB03A-N03S

描述

SMC AKB03A-N03S ; 自动化产品/单向阀

Check Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

SMC AKB03A-N03S

BDI部件号
17849897

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Bushing Type | With Sealant | Flows Male Thread To One Touch Fitting
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.1896
详细描述
Check Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
0.875 英寸 | 22.23 毫米
总宽
1.011 英寸 | 25.669 毫米
全长
1.768 英寸 | 44.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新