EF8321G001DC24/DCD https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8321G001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnek1pOHhNRGd3TkRZek56azFPREUzTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TVVjd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDhlMjk4OGI4MWRlNzA3ZDEyZTAzMGE1ZGRiNDY2OWExNmEwOGEzOTQ5ODY1NDFjMzI3MGJiMzcwNTQyNGEyMg
21430173 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EF8321G001DC24/DCD

描述

ASCO VALVE EF8321G001DC24/DCD

Pilot Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

EF8321G001DC24/DCD

BDI部件号
21430173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
200 PSI
工作压力范围
10 To 200 PSI
工作温度范围
32 To 120 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32 Inch Exhaust Orifice Size | Explosion Proof | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot Solenoid
重量/磅
2
详细描述
Pilot Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.12 英寸 | 79.25 毫米
总宽
2.905 英寸 | 73.787 毫米
总高
3.85 英寸 | 97.79 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新