DIXON VALVE
DIXON VALVE
FBV75
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE FBV75
Ball Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; WOG 600 PSI | WSP 150 PSI; 0 To 366 Deg F; Teflon Seal; Brass
制造商部件号
FBV75
BDI部件号
17285198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FBV75/p/17285198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Handle
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
WOG 600 PSI | WSP 150 PSI
工作压力范围
WOG 0 To 600 PSI | WSP 0 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 366 Deg F
密封类型
Teflon
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Gas - Oil - Water Fluid | Blow Out Proof Stem | Chrome Plated Ball | Steel Handle
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
FBV75
重量/磅
0.803
详细描述
Ball Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; WOG 600 PSI | WSP 150 PSI; 0 To 366 Deg F; Teflon Seal; Brass